水本機械製作所
滑車 Fブロック ステンレス 参考使用荷重0.29kN
小型・軽量の滑車です。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様
●最大使用ロープ径(mm):6●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):5●寸法(mm)B:13●寸法(mm)C:7.5●車幅(mm):8.5●L(mm):60●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6665
アズワン品番
67-7205-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02662059
A-1280
¥
2,079
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください