水本機械製作所
取手 ステンレス アイストラップ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、支柱や壁面等に取り付けます。
仕様
●D(mm):4●H(mm):15●d(mm):3.2●L1(mm):40●L2(mm):31●L3(mm):10●h(mm):11●使用荷重(kN):0.07●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4601
アズワン品番
67-7206-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02662716
A-084
¥
244
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください