IKURATOOLS(育良精機)
ドラム制動装置
折りたたみ可能な軽量コンパクトタイプです。
耐久性に優れた平ベルトをドラムのつばに押し当てた時の摩擦力で制動します。
ドラムが軽くなってきた時の回り過ぎの抑制や延線中のケーブルのたわみ防止に。
付属品
平ベルト、六角棒レンチ#4
質量(kg)
20
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
使用時:265×1730×190/収納時:265×980×265
適応
ドラム外形:800~1700Φmm、ドラム鍔幅:48~90
内容量
1台
注意
※個人宅様への配送不可です。
※ジャッキは付属しておりません。
※手での操作の際は、Φ48.6mmの単管パイプをご使用ください。(1mm前後で操作のしやすい長さでご使用ください)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00604409
ISK-DB170
¥
345,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません