YFS
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途
幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
種別
全ネジ
長さ(mm)
20
材質/仕上
SCM435
表面処理
黒色酸化被膜
頭部形状
六角
ねじの呼び
M8
強度区分
10.9
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00558035
M8 x 20
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください