YFS
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。
耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途
幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
種別
半ネジ
材質/仕上
SCM435
表面処理
黒色酸化被膜
頭部形状
六角
強度区分
10.9
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00558069
M8 x 35
1箱(100本)
35
M8
オープン
¥
1,358
¥
1,494
(税込)
4日以内出荷
00558078
M10 x 40
1箱(50本)
40
M10
オープン
¥
1,279
¥
1,407
(税込)
4日以内出荷
00558087
M10 x 45
1箱(50本)
45
M10
オープン
¥
1,358
¥
1,494
(税込)
4日以内出荷
00558096
M10 x 50
1箱(50本)
50
M10
オープン
¥
1,522
¥
1,674
(税込)
4日以内出荷
00558105
M10 x 55
1箱(50本)
55
M10
オープン
¥
1,608
¥
1,769
(税込)
4日以内出荷
00558121
M10 x 60
1箱(50本)
60
M10
オープン
¥
1,843
¥
2,027
(税込)
4日以内出荷
00558139
M8 x 30
1箱(100本)
30
M8
オープン
¥
1,229
¥
1,352
(税込)
4日以内出荷
00558200
M10 x 35
1箱(100本)
35
M10
オープン
¥
2,286
¥
2,515
(税込)
4日以内出荷
00558209
M12 x 40
1箱(50本)
40
M12
オープン
¥
1,943
¥
2,137
(税込)
4日以内出荷
00558218
M12 x 45
1箱(50本)
45
M12
オープン
¥
2,272
¥
2,499
(税込)
4日以内出荷
00558227
M12 x 50
1箱(50本)
50
M12
オープン
¥
2,115
¥
2,327
(税込)
4日以内出荷
00558236
M12 x 55
1箱(50本)
55
M12
オープン
¥
2,250
¥
2,475
(税込)
4日以内出荷
00558245
M12 x 60
1箱(50本)
60
M12
オープン
¥
2,486
¥
2,735
(税込)
4日以内出荷
00558261
M12 x 65
1箱(50本)
65
M12
オープン
¥
2,350
¥
2,585
(税込)
4日以内出荷
00558270
M12 x 70
1箱(50本)
70
M12
オープン
¥
2,608
¥
2,869
(税込)
4日以内出荷
00558279
M12 x 80
1箱(40本)
80
M12
オープン
¥
2,492
¥
2,741
(税込)
4日以内出荷
00558288
M12 x 90
1箱(40本)
90
M12
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
4日以内出荷
00558297
M12 x 100
1箱(40本)
100
M12
オープン
¥
3,063
¥
3,369
(税込)
4日以内出荷
00558419
M16 x 50
1箱(60本)
50
M16
オープン
¥
4,792
¥
5,271
(税込)
4日以内出荷
00558428
M16 x 55
1箱(50本)
55
M16
オープン
¥
4,015
¥
4,417
(税込)
4日以内出荷
00558437
M16 x 60
1箱(50本)
60
M16
オープン
¥
4,593
¥
5,052
(税込)
4日以内出荷
00558446
M16 x 65
1箱(50本)
65
M16
オープン
¥
5,415
¥
5,957
(税込)
4日以内出荷
00558455
M16 x 70
1箱(40本)
70
M16
オープン
¥
4,223
¥
4,645
(税込)
4日以内出荷
00558471
M16 x 75
1箱(40本)
75
M16
オープン
¥
4,412
¥
4,853
(税込)
4日以内出荷
00558480
M16 x 80
1箱(40本)
80
M16
オープン
¥
4,549
¥
5,004
(税込)
4日以内出荷
00558489
M16 x 85
1箱(40本)
85
M16
オープン
¥
4,983
¥
5,481
(税込)
4日以内出荷
00558498
M16 x 90
1箱(30本)
90
M16
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
00558507
M16 x 95
1箱(30本)
95
M16
オープン
¥
4,235
¥
4,659
(税込)
4日以内出荷
00558516
M16 x 100
1箱(30本)
100
M16
オープン
¥
3,956
¥
4,352
(税込)
4日以内出荷
00558525
M16 x 110
1箱(30本)
110
M16
オープン
¥
4,535
¥
4,989
(税込)
4日以内出荷
00558541
M16 x 120
1箱(25本)
120
M16
オープン
¥
3,936
¥
4,330
(税込)
4日以内出荷
00558550
M16 x 125
1箱(25本)
125
M16
オープン
¥
4,172
¥
4,589
(税込)
4日以内出荷
00558559
M16 x 130
1箱(25本)
130
M16
オープン
¥
4,733
¥
5,206
(税込)
4日以内出荷
00558568
M16 x 140
1箱(20本)
140
M16
オープン
¥
3,938
¥
4,332
(税込)
4日以内出荷
00558577
M16 x 150
1箱(20本)
150
M16
オープン
¥
4,015
¥
4,417
(税込)
4日以内出荷
00558586
M20 x 60
1箱(30本)
60
M20
オープン
¥
4,895
¥
5,385
(税込)
4日以内出荷
00558595
M20 x 65
1箱(30本)
65
M20
オープン
¥
4,899
¥
5,389
(税込)
4日以内出荷
00558611
M20 x 70
1箱(25本)
70
M20
オープン
¥
4,350
¥
4,785
(税込)
4日以内出荷
00558620
M20 x 75
1箱(25本)
75
M20
オープン
¥
4,640
¥
5,104
(税込)
4日以内出荷
00558629
M20 x 80
1箱(25本)
80
M20
オープン
¥
5,019
¥
5,521
(税込)
4日以内出荷
00558638
M20 x 85
1箱(20本)
85
M20
オープン
¥
4,035
¥
4,439
(税込)
4日以内出荷
00558647
M20 x 90
1箱(20本)
90
M20
オープン
¥
4,369
¥
4,806
(税込)
4日以内出荷
00558656
M20 x 95
1箱(20本)
95
M20
オープン
¥
5,023
¥
5,525
(税込)
4日以内出荷
00558665
M20 x 100
1箱(20本)
100
M20
オープン
¥
5,309
¥
5,840
(税込)
5日以内出荷
00558681
M20 x 110
1箱(15本)
110
M20
オープン
¥
3,522
¥
3,874
(税込)
4日以内出荷
00558690
M20 x 120
1箱(15本)
120
M20
オープン
¥
4,196
¥
4,616
(税込)
4日以内出荷
00558699
M20 x 125
1箱(15本)
125
M20
オープン
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
00558708
M20 x 130
1箱(15本)
130
M20
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
4日以内出荷
00558717
M20 x 140
1箱(15本)
140
M20
オープン
¥
3,982
¥
4,380
(税込)
4日以内出荷
00558726
M20 x 150
1箱(15本)
150
M20
オープン
¥
4,976
¥
5,474
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ