曜日別特売

CORONA サロンヒーター 石油コンロ(煮炊き用) KT-1624(M)

CORONA サロンヒーター 石油コンロ(煮炊き用) KT-1624(M) - コロナ
その他[乾電池別売]単一形/2個使用質量(kg)8.3木目外形寸法高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)燃料消費量(L/h)0.155暖房出力(kW)1.59燃焼継続時間(h)約32タンク容量4.9L内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00413869KT-1624(M)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする