曜日別特売

おかゆナール 小包タイプ

おかゆナール 小包タイプ - ファイン

飲み込みを気にされている方に飲み込みやすいプリン状のお粥。
プリン状のお粥をワンステップ簡単調理。

賞味期限製造後2年原材料米粉(米(国産))、澱粉分解物/ゲル化剤(増粘多糖類)、酵素、CMC-Na栄養成分(13.5g当たり)エネルギー51.4kcal、たんぱく質0.95g、脂質0.09g、炭水化物11.7g、食塩相当量0.01g内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0040128713.5g×12袋
1,365
999
1,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする