曜日別特売

おいしくミキサー ひじきの煮物

おいしくミキサー ひじきの煮物 - ホリカフーズ

調理しづらい素材を選び、ご家庭での食事をミキサーにかけました。
ご家庭では手間のかかるミキサー食を、便利に使えるレトルトパウチ食品にしました。
食材の風味を大切にした、おいしいミキサー食です。
具材がたっぷり煮汁を吸って、口の中で旨味が広がります。

賞味期限製造後1年6ヶ月原材料ひじき(韓国産)、大豆水煮、にんじん、砂糖、清酒、しょうゆ、発酵調味料、しいたけエキス、こんぶエキス/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む)アレルギー小麦・大豆栄養成分(1袋当たり)エネルギー38kcal、たんぱく質1.3g、脂質0.6g、炭水化物6.9g、食塩相当量0.5gユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00401996567585 50g
172
169
183(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする