曜日別特売

おいしくミキサー にしんの甘露煮

おいしくミキサー にしんの甘露煮 - ホリカフーズ
(1件のレビュー)

調理しづらい素材を選び、ご家庭での食事をミキサーにかけました。
ご家庭では手間のかかるミキサー食を、便利に使えるレトルトパウチ食品にしました。
食材の風味を大切にした、おいしいミキサー食です。
にしんを醤油ベースの甘口だれで仕上げました。

賞味期限製造後1年6ヶ月原材料にしん味付(にしん、砂糖、しょうゆ、その他)(国内製造)、砂糖、発酵調味料、しょうゆ、食塩/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、甘味料(カンゾウ)、(一部に小麦・大豆を含む)アレルギー小麦・大豆栄養成分1袋当たり)エネルギー49kcal、たんぱく質2.5g、脂質2.1g、炭水化物4.9g、食塩相当量0.5gユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00401436567565 50g
オープン
159
172(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: レンジで温めるだけ
その他業種

高齢な母が大好きでいつも完食です。ミキサー食なので作るのは大変ですがこのホリカフーズの食品は全て完食してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする