ホリカフーズ
なめらか定食 デミグラスハンバーグ
主食と主菜をこれ1パックで。キメ細やかなしっとりペースト。
栄養面に配慮したペースト食です。
コク深いデミグラスソースの洋風仕立て。
賞味期限
製造後1年
原材料
牛肉、米、トマトピューレ、大豆水煮、野菜(にんじん、とうもろこし、ブロッコリー)、ビーフオイル、じゃがいもペースト、オニオンソテー、砂糖、ウスターソース、エキス調味料、トマトペースト、酵母エキス、食塩、香辛料/カラメル色素、ゲル化剤(増粘多糖類)、(一部に牛肉・大豆を含む)
アレルギー
牛肉・大豆
栄養成分
(25g当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質10.8g、脂質6.8g、炭水化物24.0g、食塩相当量2.4g
ユニバーサルデザインフード
かまなくてよい(区分4)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00401418
225g
¥
538
¥
499
¥
539
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください