WAKI(和気産業)
ステンリングプレート
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途
連結金具です。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法B2(mm)
寸法A1(mm)
寸法B1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00392047
15-137
30
5
23
30
35
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00392056
15-138
40
6
25
35
40
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00392065
15-139
50
8
35
40
50
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください