曜日別特売

クノールクイックサーブスープ クラムチャウダー

クノールクイックサーブスープ クラムチャウダー - 味の素

簡単手軽に大量調理!沸かしたお湯に溶かすだけ。
あさりとポテトの具材が入った魚介風味豊かなスープです。

賞味期限製造後1年原材料でん粉(国内製造)、クリーミングパウダー、砂糖、じゃがいも、デキストリン、食用加工油脂、あさりエキス、食塩、乳糖、全粉乳、チーズ、オニオンエキス、こんぶエキス、フィッシュパウダー、オニオン、酵母エキス、香辛料、酵母エキス発酵調味料、うきみ(乾燥あさり、乾燥ポテト、パセリ)/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.E、ローズマリー抽出物)、酸味料、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)アレルギー小麦・乳成分・大豆栄養成分(100g当たり)エネルギー429kcal、たんぱく質8.5g、脂質15.3g、炭水化物64.5g、食塩相当量7.5g内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00401881235g(約2L分)-
1,120
1,098
1,186(税込)
7日以内出荷
返品不可
68758360235g(約2L分)【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
1,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする