やさしくラクケア 黒蜜きなこ味プリン

やさしくラクケア 黒蜜きなこ味プリン - ハウスギャバン(旧:GABAN)

食が細くなった方に。たんぱく質5.1g配合。
こく深い味わいの和風プリン。
黒蜜ときなこの風味が感じられる和風プリンです。
黒蜜、きなこは香料使用。

賞味期限製造後1年原材料水あめ(国内製造)、植物油脂クリーム、コラーゲンペプチド、植物油脂、食塩/セルロース、ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、乳化剤、着色料(カラメル、紅花黄)、香料、甘味料(スクラロース)、シリコーン(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)アレルギー乳成分・大豆・ゼラチン栄養成分(1個当たり)エネルギー150kcal、たんぱく質5.1g、脂質8.9g、炭水化物12.4g、食塩相当量0.071gユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)栄養機能食品たんぱく質内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00401348091296 63g
256
249
269(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする