ハウスギャバン(旧:GABAN)
やさしくラクケア あずきミルク味プリン
食が細くなった方に。たんぱく質5.1g配合。
こく深い味わいの和風プリン。
あずきミルク風味の、すっきりした甘さの和風プリンです。
あずき、ミルクは香料使用。
賞味期限
製造後1年
原材料
水あめ(国内製造)、植物油脂クリーム、コラーゲンペプチド、植物油脂、食塩/セルロース、ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、乳化剤、着色料(くちなし、紅花黄)、甘味料(スクラロース)、香料、シリコーン、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
アレルギー
乳成分・大豆・ゼラチン
栄養成分
(1個当たり)エネルギー150kcal、たんぱく質5.1g、脂質9.2g、炭水化物11.7g、食塩相当量0.074
ユニバーサルデザインフード
舌でつぶせる(区分3)
栄養機能食品
たんぱく質
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00401357
091295 63g
¥
256
¥
249
¥
269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください