エスロン
セラミック セツパンツリ V300
適合
V300
材質
鉄(セラミックコーティング)
色
グレー
サイズ
W30×a58 D=3/8インチ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00411848
LJ36G-J
170
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00411857
LJ37G-J
270
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください