Nestle(ネスレ)
アイソカルクリア ピーチ風味
すっきり美味しく、もっと自然に栄養補給。ホエイプロテイン10g配合。
さわやかな甘さとすっきりとした口当たりでたんぱく質とエネルギーを手軽に摂取できます。
賞味期限
製造後6ヶ月
原材料
デキストリン、しょ糖、乳清たんぱく(乳成分を含む)/香料
アレルギー
乳成分
栄養成分
(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質10g、脂質0g、炭水化物40g、ナトリウム0mg、食塩相当量0g、水分166g、リン180mg
栄養機能食品
たんぱく質
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00401610
200mL
¥
260
¥
259
¥
280
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください