マルマン
ノートB5スマートレビュー7mm
5つの機能スペース設計が特徴の”復習”をサポートするノートです。
1ページ目の裏面に学習の計画がたてやすい「学習インデックス」が印刷されています。
サイズ
正B5
枚数
40枚
本体寸法(mm)
257×187
行数
29
罫幅(mm)
7
用紙厚(g/m
2
)
70
材質(表紙)
カード紙
罫線
復習罫
製本
ツインワイヤ
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00605355
N908A-02
ブルー
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00605371
N908A-38
ライトピンク
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください