メモリービフィズス菌

メモリービフィズス菌 - クリニコ

ビフィズス菌MCC1274を500億個配合。
ビフィズス菌MCC1274は、腸に働きかけ、認知機能の一部である記憶力を維持する働きが報告されています。
1日1本を目安に、水などと一緒にお召し上がりください。水、ぬるま湯、飲料等に溶かしてもお召し上がりいただけます(高温のお湯・飲料の使用はお控えください)。

賞味期限製造後2年使用量目安:1日1本程度原材料マルトデキストリン、ビフィズス菌末(澱粉、ビフィズス菌乾燥原末)、二酸化ケイ素栄養成分(1本3g当たり)エネルギー11.5kcal、たんぱく質0.05~0.50g、脂質0.00~0.02g、炭水化物2.7g、食塩相当量0.001~0.018g、カリウム2~9mg、リン2~9mg内容量1箱
注意
※本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進したりするものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
004017410655752 3g×30本
9,900
9,898
10,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする