日清オイリオ
ミニタス たんぱく質ゼリー オレンジ味
足りない栄養素を手軽にタス!小さな容器にぎゅっと栄養素。
栄養素の密度を高めたゼリーを小さな容器に詰めました。
さわやかな酸味と香りが立つオレンジ味。
コラーゲンペプチド5g配合。
賞味期限
製造後1年
原材料
コラーゲンペプチド(ゼラチン・豚肉を含む)(ドイツ製造、ベルギー製造)、砂糖、中鎖脂肪酸含有粉末油脂、寒天/pH調整剤、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、カロチン色素、甘味料(スクラロース
アレルギー
ゼラチン・豚肉
栄養成分
(1個当たり)エネルギー40kcal、たんぱく質5.0g、脂質0.4g、炭水化物3.4g、食塩相当量0.03g
ユニバーサルデザインフード
舌でつぶせる(区分3)
内容量
1箱
注意
※高温、多湿、直射日光をさけて保存してください。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00401777
021149 26g×9個
¥
1,350
¥
1,170
¥
1,264
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください