WAKI(和気産業)
ステンネジシャックル
こんなお得な商品も!
ステンレスネジシャックル
モノタロウ
¥
509
~
税込
¥
560
~
(52)
プレート類と合わせてチェーンを連結できます。
用途
連結金具です。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00391959
15-312
36
18
18
9
9
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00391968
15-313
41
20
21
10
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00391977
15-314
48
24
25
12
12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00391986
15-315
52
26
26
13
13
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください