WAKI(和気産業)
ステン沈みシャックル
プレート類と合わせてチェーンを連結できます。
用途
連結金具です。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00391995
15-321
24
12
6
12
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00392011
15-322
28
14
7
14
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00392020
15-323
32
16
8
16
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00392029
15-324
36
18
9
18
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00392038
15-325
40
20
10
20
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください