国産バッグインバッグ(A4)

国産バッグインバッグ(A4) - 平野鞄国産バッグインバッグ(A4) - 平野鞄国産バッグインバッグ(A4) - 平野鞄国産バッグインバッグ(A4) - 平野鞄国産バッグインバッグ(A4) - 平野鞄国産バッグインバッグ(A4) - 平野鞄

国産
豊岡製
本体生地:PVC(塩化ビニール)
内装生地:綿
B5用紙まで収納可能
収納式ループ取手
本体内部:ファスナー付中仕切りポケット、小物収納ポケット
タブレット収納可能(緩衝材はありません。ご注意ください)

キャメル質量(g)約250寸法(横×高さ+マチ)(mm)340×240×10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0038271023470-10
4,600
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする