曜日別特売

三角マチセカンドバッグ(26cm)

三角マチセカンドバッグ(26cm) - 平野鞄三角マチセカンドバッグ(26cm) - 平野鞄三角マチセカンドバッグ(26cm) - 平野鞄

本体生地:合皮
付属素材:PVC(塩化ビニール)
YKKファスナー使用
A5ファイルまで収納可能
大開きファスナータイプ
本体正面:ファスナーポケット
本体内部:多用途ポケット、ペン差し、ファスナー付中仕切りポケット、中仕切り板
脱着式ループハンドル

クロ質量(g)約360寸法(横×高さ+マチ)(mm)260×180×60内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0038277125952-01
6,800
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする