曜日別特売

横長2ルーム式セカンドバッグ

横長2ルーム式セカンドバッグ - 平野鞄横長2ルーム式セカンドバッグ - 平野鞄横長2ルーム式セカンドバッグ - 平野鞄横長2ルーム式セカンドバッグ - 平野鞄

本体生地:合皮
付属素材:PVC(塩化ビニール)
YKKファスナー使用
2ルームタイプ
可動式取っ手
本体正面:小物収納ポケット
本体内部(フロント側):多用途ポケット (リア側):ファスナーポケット、オープンポケット

クロ質量(g)約320寸法(横×高さ+マチ)(mm)260×150×90内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0038275525950-01
7,500
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする