曜日別特売

フチ巻き横型芯入りショルダー

フチ巻き横型芯入りショルダー - 平野鞄フチ巻き横型芯入りショルダー - 平野鞄フチ巻き横型芯入りショルダー - 平野鞄フチ巻き横型芯入りショルダー - 平野鞄フチ巻き横型芯入りショルダー - 平野鞄フチ巻き横型芯入りショルダー - 平野鞄

本体生地:1680Dポリエステル
付属生地:PVC(塩化ビニール)
内装生地:ポリエステル
A4用紙収納可能
天取手
本体正面:大開き式ファスナーアウトポケット(内部/小物収納ポケット×2)
片側面:大開き式ファスナーアウトポケット
本体内部:多用途ポケット、ファスナーポケット
背面/マジックテープ留め多用途ポケット
底鋲(ゴム足)
着脱式ショルダーベルト付

クロ質量(g)約700寸法(横×高さ+マチ)(mm)300×220×120内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0038280733683-01
10,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする