曜日別特売

豊岡製角型セカンドバッグ(24cm)

豊岡製角型セカンドバッグ(24cm) - 平野鞄豊岡製角型セカンドバッグ(24cm) - 平野鞄豊岡製角型セカンドバッグ(24cm) - 平野鞄豊岡製角型セカンドバッグ(24cm) - 平野鞄豊岡製角型セカンドバッグ(24cm) - 平野鞄豊岡製角型セカンドバッグ(24cm) - 平野鞄豊岡製角型セカンドバッグ(24cm) - 平野鞄豊岡製角型セカンドバッグ(24cm) - 平野鞄

国産
豊岡製
本体生地:高耐性PVC(塩化ビニール)~抗菌性・耐アルコール性・難燃性・防汚性~
付属素材:PVC(塩化ビニール)
内装生地:綿
角型タイプ
本体正面:ファスナーポケット
本体内部:ファスナーポケット、多用途ポケット、着脱式キーホルダーリング
着脱式ループハンドル

ダークグレー質量(g)約250寸法(横×高さ+マチ)(mm)240×170×50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0038281625946-06
6,900
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする