曜日別特売

1680D 2ルーム式ビジネスリュック

1680D 2ルーム式ビジネスリュック - 平野鞄1680D 2ルーム式ビジネスリュック - 平野鞄1680D 2ルーム式ビジネスリュック - 平野鞄1680D 2ルーム式ビジネスリュック - 平野鞄1680D 2ルーム式ビジネスリュック - 平野鞄1680D 2ルーム式ビジネスリュック - 平野鞄1680D 2ルーム式ビジネスリュック - 平野鞄

本体生地:1680Dポリエステル裏PVC加工
内装生地:ポリエステル裏PU加工
B4用紙まで収納可能
約19L
2ルームタイプ
キャリーオン可能
本体正面(右側):ファスナーポケット
本体背面:キャリーバー通し
両側面:ファスナーポケット
本体内部(メイン):ファイル等収納可能な多用途ポケット、小物収納ポケット×3、ペン差し
着脱式キーホルダーリング
本体内部(サブ):ファイル等収納可能
チェストハーネス
両肩ベルト部にSuica等収納可能

クロ質量(g)約1000容量(L)約19寸法(横×高さ+マチ)(mm)260×360×120内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0038222942587-01
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする