曜日別特売

豊岡製3WAY横型ダレスバッグ(40cm)

豊岡製3WAY横型ダレスバッグ(40cm) - 平野鞄豊岡製3WAY横型ダレスバッグ(40cm) - 平野鞄豊岡製3WAY横型ダレスバッグ(40cm) - 平野鞄豊岡製3WAY横型ダレスバッグ(40cm) - 平野鞄豊岡製3WAY横型ダレスバッグ(40cm) - 平野鞄豊岡製3WAY横型ダレスバッグ(40cm) - 平野鞄豊岡製3WAY横型ダレスバッグ(40cm) - 平野鞄豊岡製3WAY横型ダレスバッグ(40cm) - 平野鞄

国産
豊岡製
本体生地:白化合皮(アンティーク調)
付属素材:PVC(塩化ビニール)
内装生地:綿
A4ファイル収納可能
3WAYタイプ
タブレット収納可能
本体正面:ファスナーポケット(内部:小物収納ポケット×3、ペン差し)
本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット、底板
ワンタッチ錠前
リュックベルト(ショルダーベルト兼用)×2
底鋲

質量(g)約1160寸法(横×高さ+マチ)(mm)400×290×130内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品正面0038232622360-01クロ
26,300
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
商品正面0038233522360-10キャメル
26,300
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする