曜日別特売

姫革製マチ広パイロットケース(44cm)

姫革製マチ広パイロットケース(44cm) - 平野鞄姫革製マチ広パイロットケース(44cm) - 平野鞄姫革製マチ広パイロットケース(44cm) - 平野鞄姫革製マチ広パイロットケース(44cm) - 平野鞄姫革製マチ広パイロットケース(44cm) - 平野鞄姫革製マチ広パイロットケース(44cm) - 平野鞄姫革製マチ広パイロットケース(44cm) - 平野鞄姫革製マチ広パイロットケース(44cm) - 平野鞄

国産
豊岡製
本体素材:牛革(姫路革使用)
内装生地:ナイロン(スェード加工)
A3用紙まで収納可能
牛革製名札付
挿し込み錠(鍵付)
天開きタイプ
本体内部:ファイル等収納可能な多用途ポケット
上部フタ裏:ペン差し、カード入れ(2枚収納可能)

クロ質量(g)約2320寸法(横×高さ+マチ)(mm)440×330×150(内寸/425×310×140)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0038229901028-01
69,000
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする