曜日別特売

軽量異素材ビジカジ(1ルームタイプ)

軽量異素材ビジカジ(1ルームタイプ) - 平野鞄軽量異素材ビジカジ(1ルームタイプ) - 平野鞄軽量異素材ビジカジ(1ルームタイプ) - 平野鞄軽量異素材ビジカジ(1ルームタイプ) - 平野鞄

本体生地:1680Dポリエステル/PVC(塩化ビニール)
内装生地:ポリエステル
軽量タイプ
B4用紙まで収納可能
1ルーム式
本体正面:ファスナーアウトポケット(内部/ファスナーポケット、ファスナー付クリアポケット、ペン差し、小物収納ポケット)
本体背面:多用途ポケット
本体内部:小物収納ポケット×4(仕分け可能)、フラップ付ポケット
肩アテ付ショルダーベルト付

クロ質量(g)約550寸法(横×高さ+マチ)(mm)380×280×70内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0038274626254-01
5,800
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする