ガーデニングマルチトートバッグ (工具バッグM)

ガーデニングマルチトートバッグ (工具バッグM) - YARD FORCEガーデニングマルチトートバッグ (工具バッグM) - YARD FORCEガーデニングマルチトートバッグ (工具バッグM) - YARD FORCE

YARDFORCE(ヤードフォース)専用 持ち運びに便利な工具バッグです。
ハンディーチェーンソーや強水圧洗浄機、ブロワーなど長さが短くなる工具やパーツが多い製品、分解可能な工具がスッポリ納まるので持ち運び、収納に便利な専用工具バッグです。
撥水加工がされており、2Lペットボトルが8本入ります。

仕様ファスナー開閉材質ポリエステル質量(g)450外寸法・幅(mm)約570外寸法・高さ(mm)約420(持ち手立ち上がり約170)外寸法・奥行(mm)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00604795YF-BAG-57
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする