ビッグパワーステン土間鏝

ビッグパワーステン土間鏝 - 五百蔵製作所ビッグパワーステン土間鏝 - 五百蔵製作所ビッグパワーステン土間鏝 - 五百蔵製作所

ステンレスは錆びにくく、手入れがし易い。鏝板はしなりがあり、仕上げ作業に適しています。

用途コンクリートの基礎を作るときに使用します。 コンクリートを塗った後、土間鏝を使って押しつけることで、コンクリートの中の骨粉を沈め、表面を滑らかにします。材質本体:炭素工具鋼。首部:極軟鋼。柄部:木柄。全長(mm)395質量(g)384板厚(mm)0.3本体サイズ(mm)395×100×65内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00600315021705
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする