カネ千代マンボ土間鏝ステン スリム

カネ千代マンボ土間鏝ステン スリム - 五百蔵製作所カネ千代マンボ土間鏝ステン スリム - 五百蔵製作所カネ千代マンボ土間鏝ステン スリム - 五百蔵製作所

通常に比べこての幅が狭く(スリム)設定しているので、負荷を与えやすい構造。
板厚を0.3mmに設定しているので、ノロを伸ばしていく作業にも対応できる。
タフロング接着で有機溶剤(シンナー類)に強い。

用途コンクリートの基礎を作るときに使用します。 コンクリートを塗った後、土間鏝を使って押しつけることで、コンクリートの中の骨粉を沈め、表面を滑らかにします。材質柄部:木材。刃部:ステンレス。全長(mm)390質量(g)328タイプスリム板厚(mm)0.3本体サイズ(mm)390×90×60内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00600306021711
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする