横断用縞鋼板貼りスチールグレーチング 適応荷重2tタイプ 本体のみ

横断用縞鋼板貼りスチールグレーチング 適応荷重2tタイプ 本体のみ - 中部コーポレーション横断用縞鋼板貼りスチールグレーチング 適応荷重2tタイプ 本体のみ - 中部コーポレーション横断用縞鋼板貼りスチールグレーチング 適応荷重2tタイプ 本体のみ - 中部コーポレーション

適用荷重2tタイプの横断用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。
工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。
フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。
フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。
車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。
適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。
受枠は付属しておりません。

用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63適用荷重2t(※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。)内容量1枚
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は付属しておりません。
※縞鋼板はSS400相当品となります。
※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
質量(kg/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00595756CBCP38-220025.4
46,000
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595860CBCP50-330042
70,700
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00596000CBCP60-440058.6
92,300
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00596061CBCP65-550072.5
114,600
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00596131CBCP75-660092.7
147,800
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする