建築外構用スチールグレーチング ギザギザ100 極細目 スキマ5mm 本体のみ

建築外構用スチールグレーチング ギザギザ100 極細目 スキマ5mm 本体のみ - 中部コーポレーション建築外構用スチールグレーチング ギザギザ100 極細目 スキマ5mm 本体のみ - 中部コーポレーション建築外構用スチールグレーチング ギザギザ100 極細目 スキマ5mm 本体のみ - 中部コーポレーション建築外構用スチールグレーチング ギザギザ100 極細目 スキマ5mm 本体のみ - 中部コーポレーション

ハイヒール歩行者・車いす・ベビーカー・キャリーバッグなどが、すきまにはさまり難く、安全でスムーズに通行できるよう配慮したユニバーサルデザイングレーチングです。
公道には適しません。建築外構用としてご使用ください。
受枠は付属しておりません。

用途溝蓋材質SS400(スチール)ピッチ(mm)クロスバー:100表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63すきま(mm)5内容量1枚
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は付属しておりません。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
質量(kg/枚)
適用荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00594880CXGHA 319S-11025.15.0kN/m2、T-2 横断溝/側溝、T-6 横断溝/側溝、T-14 横断溝/側溝、T-20 横断溝/側溝
26,800
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00594889CXGHA 319S-1.51526.75.0kN/m2、T-2 横断溝/側溝、T-6 横断溝/側溝、T-14 横断溝/側溝、T-20 横断溝/側溝
30,800
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00594898CXGHA 319S-22028.25.0kN/m2、T-2 横断溝/側溝、T-6 横断溝/側溝、T-14 横断溝/側溝、T-20 側溝
36,600
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00594907CXGHA 325S-220210.45.0kN/m2、T-2 横断溝/側溝、T-6 横断溝/側溝、T-14 横断溝/側溝、T-20 横断溝/側溝
49,300
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00594916CXGHA 319S-2.52529.95.0kN/m2、T-2 横断溝/側溝、T-6 側溝
45,200
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00594925CXGHA 325S-2.525212.45.0kN/m2、T-2 横断溝/側溝、T-6 横断溝/側溝、T-14 横断溝/側溝、T-20 側溝
54,200
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00594941CXGHA 332S-2.525215.75.0kN/m2、T-2 横断溝/側溝、T-6 横断溝/側溝、T-14 横断溝/側溝、T-20 横断溝/側溝
72,200
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00594950CXGHA 319S-330211.45.0kN/m2、T-2 横断溝/側溝
51,700
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00594959CXGHA 325S-330214.45.0kN/m2、T-2 横断溝/側溝、T-6 横断溝/側溝、T-14 側溝
65,500
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00594968CXGHA 332S-33026.15.0kN/m2、T-2 横断溝/側溝、T-6 横断溝/側溝、T-14 横断溝/側溝、T-20 横断溝/側溝
82,300
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする