曜日別特売

騒音防止 建築外構用ボルト固定式細目スチールグレーチング ギザギザ100 本体のみ

騒音防止 建築外構用ボルト固定式細目スチールグレーチング ギザギザ100 本体のみ - 中部コーポレーション騒音防止 建築外構用ボルト固定式細目スチールグレーチング ギザギザ100 本体のみ - 中部コーポレーション騒音防止 建築外構用ボルト固定式細目スチールグレーチング ギザギザ100 本体のみ - 中部コーポレーション

騒音防止 建築外構用ボルト固定式のスチール製グレーチングです。
公道を除く、工場・敷地内及び建物の内外の車輛の通行が少なく、通常は緊急車両を除く大型車両が通行しない場所でご使用ください。
グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。
公共建築協会評価対象製品
受枠は付属しておりません。

用途溝蓋材質SS400(スチール)ピッチ(mm)クロスバー:100表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63すきま(mm)9.5適用荷重T-2内容量1枚
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は付属しておりません。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
質量(kg/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00595011CXHBR325S-11029.4
20,400
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595020CXHBR325S-1.515212.1
24,400
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595029CXHBR325S-220214.8
28,700
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする