スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「模様鋼板付タイプ」 溶接亜鉛めっき

スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「模様鋼板付タイプ」 溶接亜鉛めっき - 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「模様鋼板付タイプ」 溶接亜鉛めっき - 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「模様鋼板付タイプ」 溶接亜鉛めっき - 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「模様鋼板付タイプ」 溶接亜鉛めっき - 中部コーポレーション

スチール製の模様鋼板付タイプのグレーチング!
開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。
滑りにくい模様鋼板を採用。
グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。
公共建築協会評価対象製品

用途溝蓋材質鋼製(スチール)寸法(mm)排水部:9表面処理溶融亜鉛めっきアングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6内容量1枚
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※現場で切断などの加工は、製品が破損するおそれがあり事故の原因となることがありますのでご注意ください。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
寸法A(mm)
質量(kg/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00595038NU-2-101001456
14,500
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595047NU-2-121201656.9
16,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595056NU-2-151501958.2
18,600
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595065NU-2-181802259.6
20,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595081NU-2-2020024510.4
22,300
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595090NU-2-2424028512.2
26,600
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595099NU-2-3030034514.9
31,200
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595108NU-1-101001454.7
12,200
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595117NU-1-121201655.3
12,600
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595126NU-1-151501956.2
14,300
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595135NU-1-181802257.1
16,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595151NU-1-202002457.7
17,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595160NU-1-242402858.9
20,600
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595169NU-1-3030034510.9
24,500
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする