横断用縞鋼板貼りボルト固定スチールグレーチング 適応荷重T-14/パッキン無 本体のみ

横断用縞鋼板貼りボルト固定スチールグレーチング 適応荷重T-14/パッキン無 本体のみ - 中部コーポレーション横断用縞鋼板貼りボルト固定スチールグレーチング 適応荷重T-14/パッキン無 本体のみ - 中部コーポレーション横断用縞鋼板貼りボルト固定スチールグレーチング 適応荷重T-14/パッキン無 本体のみ - 中部コーポレーション横断用縞鋼板貼りボルト固定スチールグレーチング 適応荷重T-14/パッキン無 本体のみ - 中部コーポレーション

適用荷重T-14タイプの横断用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。
グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。
固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。
工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。
フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。
ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。
車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。
適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。
ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。
受枠は付属しておりません。

用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63パッキンAタイプ(パッキン無)適用荷重T-14内容量1枚
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は付属しておりません。
※縞鋼板はSS400相当品となります。
※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
質量(kg/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00594295CBBCP55-5A50068.4
112,200
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00594311CBBCP65-6A60085.5
131,400
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00594390CBBCP32-2A20026.3
50,300
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00594487CBBCP44-3A30038.5
66,500
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00594600CBBCP50-4A40054.9
91,200
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする