スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「縞鋼板付タイプ」 ケンボージンク処理

スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「縞鋼板付タイプ」 ケンボージンク処理 - 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「縞鋼板付タイプ」 ケンボージンク処理 - 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「縞鋼板付タイプ」 ケンボージンク処理 - 中部コーポレーション

スチール製の縞鋼板付タイプのグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。
開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。
滑りにくい模様鋼板を採用。
グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。
公共建築協会評価対象製品

用途溝蓋材質鋼製(スチール)寸法(mm)排水部:9表面処理ケンボージンク処理アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6内容量1枚
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※現場で切断などの加工は、製品が破損するおそれがあり事故の原因となることがありますのでご注意ください。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
溝幅(mm)
寸法A(mm)
質量(kg/枚)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
溝幅(mm)
寸法A(mm)
質量(kg/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00595458PU-2K-101001456
18,800
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595467PU-2K-121201656.9
20,800
13,980
15,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595476PU-2K-151501958.2
24,200
15,980
17,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595485PU-2K-181802259.5
27,200
17,980
19,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595501PU-2K-2020024510.4
29,400
19,980
21,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595510PU-2K-2424028512.2
34,900
22,980
25,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595519PU-2K-3030034514.8
41,600
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595528PU-1K-101001454.7
14,100
8,998
9,898(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595537PU-1K-121201655.3
15,500
9,998
10,998(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595546PU-1K-151501956.2
17,800
11,980
13,178(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595555PU-1K-181802257.1
20,400
13,980
15,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595571PU-1K-202002457.7
22,100
14,980
16,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595580PU-1K-242402858.8
25,800
16,980
18,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00595589PU-1K-3030034510.9
31,000
19,980
21,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする