スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工

スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 - 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 - 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 - 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 - 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 - 中部コーポレーション

スチール製の極細目平行タイプグレーチング!
ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。
グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。
公共建築協会評価対象製品。
滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。

用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプ極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6内容量1枚
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※現場で切断などの加工は、製品が破損するおそれがあり事故の原因となることがありますのでご注意ください。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
寸法A(mm)
質量(kg/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00593717CXTU-2-101001455.5
7,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00593726CXTU-2-121201656
8,000
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00593735CXTU-2-151501957.5
9,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00593751CXTU-2-181802258.4
10,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00593760CXTU-2-2020024510
12,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00593769CXTU-2-2424028513.2
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00593778CXTU-2-3030034516.1
21,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00593787CXTU-1-101001454.9
7,200
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00593796CXTU-1-121201655.3
7,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00593805CXTU-1-151501956.2
8,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00593821CXTU-1-181802256.8
9,600
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00593830CXTU-1-202002457.6
10,200
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00593839CXTU-1-242402858.6
11,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00593848CXTU-1-3030034510.2
14,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする