TMC
反射テープ
光を反射して夜間でも目立つトラテープ仕様
用途
作業場や工場内、ブロック壁の角、シャッターの下、段差、天井が低い箇所、階段等に貼付け安全の見える化を
色
トラ
材質
PE系フィルム
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00384548
BS-1267
50
10
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください