ネットワークビデオレコーダー

ネットワークビデオレコーダー - Vivotekネットワークビデオレコーダー - Vivotekネットワークビデオレコーダー - Vivotekネットワークビデオレコーダー - Vivotekネットワークビデオレコーダー - Vivotekネットワークビデオレコーダー - Vivotek

4K対応 H.265 内蔵のPoE NVRです。
最大1080P/480fpsのデコード能力を有します。
Core+ AI NVR は、深層検索機能を搭載しAIを活用して、最も速く・賢く・効率的な検索を可能にします。
属性検索は、人物や車両を複数の属性(性別、年齢層、服や車の色、車種など)を組み合わせて検索条件とし、該当する人物や車両を迅速かつ正確に探し出すことができます。
新しいNVRは、Smart VCAのアラーム管理とVIVOTEKのディープラーニング映像解析テクノロジーであるイベント検索をサポートしています。
ユーザーは、単一または複数のイベントで検索し、トリガーとなったイベントを再生して、その検索結果をビデオクリップとしてエクスポートすることができます。
4K IPカメラのビデオ入力と4Kローカルビデオを出力サポートするVIVOTEKのNVRは、ビデオ監視と録画の両方で鮮明を近く、ユーザーに高精細な解像度のビデオ映像を提供します。
監視を軽量かつポータブルにし、効率的な運用を実現します。
このクラウド・クロスプラットフォームを使えば、ユーザーはいつでもどこでもライブストリームを見たり、録画したクリップを再生したりすることができ、監視がさらに便利になります。
強制通知機能を搭載しており、ユーザーはAndroidデバイスやiOSデバイスでアラートメッセージを受信し、即座にビデオを再生して不審な動きを確認することができます。
プラグインなしでもChromeブラウザをサポートします。
NDAA準拠製品です。

仕様●PTZ操作:ディレクション、コントロール、アイリス、プリセット、パトロール(グループ)●ウォッチドッグ:ハードウェア&ソフトウェア●グラフィックデコーダー:ハードウェアデコード●歪み補正:ローカル 1O/1P/1R/1O3R/1O8R/1P3R、ウェブ 1O/1R/1P能力デコード能力(H.265/H.264):3840×216/120fps、1920×1080/480fpsOSLinux(組込済み)アプリケーションストリーム:定数/自動アダプティブストリームビデオフォーマットJPEG、H.264、H.265ビデオ仕様(出力)HDMI×1、VGA×1内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャンネル数
ディスプレイ
解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00403518ND9326P8チャンネルライブビュー:8チャンネルマルチレイアウト(1×1、2×2、3×3、1M+5、1P+3、1P+6、2P+3、3V)(ディスプレイ)3840×2160、1920×1080、1280×720、(デコード)最大7680×2560
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
00403527ND9426P16チャンネルライブビュー:16チャンネルマルチレイアウト(1×1、2×2、3×3、1M+5、1M+12、1P+3、1P+6、2P+3、3V)(ディスプレイ)3840×2160、1920×1080、1280×720、(デコード)最大 7680×2560
オープン
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする