曜日別特売

交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO

交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO - OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO - OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO - OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO - OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO - OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO - OM SYSTEM

主な特長
【ボケの質と高い解像力の両立に徹底的にこだわった描写性能】
・開放F1.2の「美しくにじむボケ」を実現
・特殊レンズを贅沢に使用した高い解像力
・最短撮影距離30cm、最大撮影倍率0.22倍(35mm判換算)の高い近接撮影能力
・ゴースト・フレアを大幅に低減し、ヌケの良いクリアな描写を実現する「Z Coating Nano」採用
【高速&高精度AF】
・高速かつ静粛なAFが可能なMSC(Movie & Still Compatible)機構
・周辺までカバーした全測距エリアで高いAF精度を実現
・ポートレート撮影時に威力を発揮する「瞳優先AF」
【高い機動性】
・圧倒的な小型・軽量システムを実現
・密封シーリングを各所に施すことで、信頼性の高い防塵・防滴・耐低温性能を実現
【プロの要求に応えられる操作性】
・自然なフォーカシングが可能なフォーカスリングや、ファインダー撮影時でも扱いやすいL-Fnボタンなど、プロの要求に応えられる操作性を追求

仕様フォーカシング方式:ハイスピードイメージャAF(MSC)、F1.2付属品レンズフード LH-66B、レンズキャップ LC-62F、レンズリアキャップ LR-2、レンズケース LSC-0811、取扱説明書、保証書質量(g)約410径(Φmm)フィルター:Φ62倍率最大撮影倍率(約):0.11(35mm判換算 0.22相当)羽根枚数円形絞り:9枚保護等級1級(IPX1):メーカーの防滴カメラと組み合わせたときに防滴性能を発揮します。防塵設計。撮影範囲最接近:157 x 118mm焦点距離(mm)25(35mm判換算 50相当)径(Φ)×全長(mm)最大70×87レンズ構成14群19枚(スーパーEDレンズ 1枚、EDレンズ 2枚、E-HRレンズ 1枚、HRレンズ 3枚、非球面レンズ 1枚)撮影距離(m)最短:0.3画角47°最大口径比F1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00383166ED 25mm F1.2 PRO
200,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする