曜日別特売

ナイロンロープ

ナイロンロープ - 名古屋製綱

ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。
柔軟で適度な伸縮性があり、衝撃(ショック)にも強く扱いやすいロープです。

用途係留索、陸上用全般など材質ナイロンロープ仕様撚り:三ツ打ち内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
長さ(m)
太さ(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005521463mm×200m2003
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005521553mm×100m1003
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005521713mm×50m503
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005521804mm×200m2004
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005521894mm×100m1004
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
地域運賃
005521984mm×50m504
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005522075mm×200m2005
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005522165mm×100m1005
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005522255mm×50m505
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005522416mm×200m2006
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005522506mm×100m1006
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005522596mm×50m506
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005522688mm×200m2008
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
地域運賃
005522778mm×100m1008
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
地域運賃
005522868mm×50m508
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005522959mm×200m2009
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005523119mm×100m1009
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005523209mm×50m509
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
地域運賃
0055432510mm×200m20010
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055434110mm×100m10010
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055435010mm×50m5010
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0055435912mm×200m20012
オープン
50,880
55,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055436812mm×100m10012
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055437712mm×50m5012
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0055438614mm×200m20014
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055439514mm×100m10014
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055441114mm×50m5014
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0055442016mm×200m20016
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055442916mm×100m10016
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055443816mm×50m5016
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055444718mm×200m20018
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055445618mm×100m10018
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055446518mm×50m5018
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055448120mm×200m20020
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055449020mm×100m10020
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055449920mm×50m5020
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055450822mm×200m20022
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055451722mm×100m10022
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055452622mm×50m5022
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055453524mm×200m20024
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055455124mm×100m10024
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055456024mm×50m5024
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする