電源延長コード

電源延長コード サンワダイレクト 電源延長コード サンワダイレクト

他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
中央の2本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。
定格容量:125V・15A(最大1500Wまで)
プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)
コード:仕上がり外形寸法 約4.2×7.6mm
差込口:2P・4個口(4分配)※差込口合計は1500W以下でご使用ください。
長さ:全長約47cm
認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

仕様●PSE適合規格:あり●プラグ仕様:スイング式●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●差込口タイプ:ノーマルタイプ コード:ホワイト コンセント形状2P 定格容量15A・125V 電源コード(m)0.47 機能絶縁キャップ付/一括集中スイッチ付/2重被覆 シャッターなし 差込口4 マグネットなし 雷ガードなし 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
700-TAP077BK 00603140
700-TAP077BK 00603140
00603140 700-TAP077BK
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
700-TAP077W 00603149
700-TAP077W 00603149
00603149 700-TAP077W
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする