曜日別特売

ジーンテック F1 Disc Brake 前後セット

ジーンテック F1 Disc Brake 前後セット - DIA-COMPEジーンテック F1 Disc Brake 前後セット - DIA-COMPE

油圧式 デュアルピストン方式
フラットマウント式
ミネラルオイル仕様(メンテナンス不要)
ローター:GG-RO01 Φ160mm (ステンレス製)
交換用ブレーキパッド:GG-DP17+SP17 (シマノ互換性あり)
アダプター:GG-FM03(フロントのみ)
チェーンステイ用取付けボルト:M5×29mm+39mm+44mm 各2本

用途
ロードバイク、シクロクロスバイクに!
STI レバー等で使用可能!
質量(g)前(アダプター付):165、後:149、ローター:118内容量1セット
注意
※オイル交換はしないで下さい、保証の対象外になります。
※Disc RotorはΦ160mmを基本仕様に致しております。(140mm Rotorは装着できません)
※JuinTECH F1 Disc Blake をご使用の際は、添付の取扱説明書をお読みいただき正しくお使い下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00576637D03BRK02401アルマイトブラック
29,800
29,790
32,769(税込)
6日以内出荷
00576646D03BRK02402グレー
29,800
29,790
32,769(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする