曜日別特売

LEDタッチライト 電球色

LEDタッチライト 電球色 - オーム電機LEDタッチライト 電球色 - オーム電機LEDタッチライト 電球色 - オーム電機LEDタッチライト 電球色 - オーム電機LEDタッチライト 電球色 - オーム電機

3段階調光で、常夜灯としても使用できます
便利なUSBポート付き(出力1.0A)
タッチ式ON/OFF・調光スイッチ採用
軽くタッチするだけで明るさ調節(強・中・弱)ができます
丈夫で汚れにくいポリカーボネート製セード

付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)質量(g)約620(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約6(強モード点灯時)、約12.5(強モード点灯時+USB1.0A同時使用時)スイッチ切替:強モード点灯→中モード点灯→弱モード点灯→OFF電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V~ 50/60Hz 0.35A MAX、(出力)DC12V 1.0A本体寸法(mm)(約)幅100×高さ210×奥行100全光束(Lm)約400ルーメン(強モード点灯時)光源LED×16灯(交換不可)/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6(強モード点灯時)内容量1個
関連資料:(1.05MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00547045TT-Y32TUSB-TL
2,980
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする