シヤチハタ
Xスタンパー
Xスタンパー 贈答用
寸法(mm)
78.9×37.7×69.0
質量(g)
約75
シリーズ
Xスタンパー
インク色
黒
書体
既製品専用行書体
印面サイズ(mm)
20×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
全38種類を絞り込む
文字内容
選択してください
お年玉
全快祝
内祝
参加賞
寄贈
寸志
寿
御佛前
御供
御供物
御年始
御招待
御歓
御歳暮
御礼
御祝儀
御見舞
御霊前
御餞別
御香典
御香奠
御香料
快気祝
暑中御伺
暑中御見舞
満中陰志
祝上棟
祝新築
粗供養
粗品
茶の子
薄謝
記念品
賞
賞品
贈呈
近火御見舞
酒肴料
38種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00607559
XON-10
御供物
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607568
XON-11
寸志
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607577
XON-12
御霊前
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607586
XON-13
賞
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607595
XON-14
御礼
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607611
XON-15
祝新築
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607620
XON-16
御佛前
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607629
XON-17
御香奠
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
00607638
XON-18
御年始
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
00607647
XON-19
快気祝
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607656
XON-2
御歳暮
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607665
XON-20
寿
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607681
XON-21
茶の子
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607690
XON-22
御祝儀
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607699
XON-23
御歓
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607708
XON-24
御香料
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607717
XON-25
寄贈
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607726
XON-26
酒肴料
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607735
XON-27
御招待
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607751
XON-28
薄謝
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607760
XON-29
満中陰志
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607769
XON-3
御見舞
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607778
XON-30
近火御見舞
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607787
XON-31
暑中御伺
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607796
XON-32
参加賞
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607805
XON-33
お年玉
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607821
XON-34
御供
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607830
XON-35
暑中御見舞
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607839
XON-36
全快祝
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607848
XON-37
御餞別
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607857
XON-38
贈呈
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607866
XON-39
祝上棟
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607875
XON-40
御香典
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
00607891
XON-41
粗供養
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607900
XON-5
内祝
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607909
XON-6
粗品
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607918
XON-7
賞品
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00607927
XON-8
記念品
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください