シヤチハタ
柄付ゴム印 連結式 数字
(1件のレビュー)
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応
内容
数字
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
書体
品種
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00607148
GRN-0G
ゴシック体
0号
113.7×113.7×71
約365
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
00607157
GRN-1G
ゴシック体
1号
81.5×81.5×71
約210
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
00607166
GRN-1M
明朝体
1号
81.5×81.5×71
約210
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
00607175
GRN-2G
ゴシック体
2号
81.5×81.5×71
約185
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
00607191
GRN-3G
ゴシック体
3号
71.2×71.2×71
約135
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
00607200
GRN-5G
ゴシック体
5号
71.2×71.2×71
約115
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
00607209
GRN-5M
明朝体
5号
71.2×71.2×71
約115
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
00607218
GRN-SM
明朝体
初号
71.2×71.2×71
約115
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください