シヤチハタ
データネームEX
データーネームEX 15号 本体
寸法(mm)
Φ26.0×86.7
質量(g)
約33
シリーズ
データーネームEX
エコマーク認定
認定
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
16 112 018
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※こちらは本体のみです。(印面は含まれておりません。)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00607471
XGL-15H-B
藍色
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
00607480
XGL-15H-G
緑
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
00607489
XGL-15H-K
黒
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
00607498
XGL-15H-OR
朱色
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
00607507
XGL-15H-V
紫
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください